Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2293556 Klemmenblockzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2293556 Klemmenblockzubehör
Phoenix Contact 2293556 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70153086
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2293556
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
76.08 g
Weitere Suchbegriffe: din stecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2299437
ab € 41,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2299440
ab € 53,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2299453
ab € 63,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2299466
ab € 73,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.