Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2293637 Klemmenblockzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2293637 Klemmenblockzubehör
Phoenix Contact 2293637 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70152975
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2293637
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
84.38 g
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 25pol
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2302159
ab € 44,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2302162
ab € 50,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2302175
ab € 57,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2302188
ab € 70,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2926166
ab € 43,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2926179
ab € 46,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2926182
ab € 49,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2926195
ab € 56,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.