Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NAC3FX-W-TOP Drahtverbinder CuSn0.2 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NAC3FX-W-TOP Drahtverbinder CuSn0.2 Schwarz, Weiß
Neutrik NAC3FX-W-TOP Drahtverbinder CuSn0.2 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70134062
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NAC3FX-W-TOP
EAN/GTIN:
     7613187011832
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Steckverbinder
Leistungsstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
12 mm
Merkmale
Stecker
CuSn0.2
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Bronze, Polyacetalharz, Polyamid
AWG Kabelgröße
12
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Kerngröße
2.5 mm²
Durchschlagfestigkeit
4 V
Kontaktwiderstand
3 mΩ
Lebensdauer (Zyklen)
5000
Spannung
250 V
Stromstärke
16 A
Material Ummantelung
Polyoxymethylen (POM)
Material Verriegelungselement
Zink
Zertifizierung
UL498, ENEC, IEC
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
HTAC
ab € 12,44*
Zubehör
Neutrik
NAC3MPX-TOP
ab € 2,63*
Zubehör
Neutrik
NAC3MPX-WOT-TOP
ab € 3,35*
Zubehör
Neutrik
NAC3PX-TOP
ab € 7,51*
Zubehör
Neutrik
SCNAC-FX
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.