Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

disty Notruf NEO Panikknopf Kabellos Alarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
disty Notruf NEO Panikknopf Kabellos Alarm
disty Notruf NEO Panikknopf Kabellos Alarm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-69478839
Hersteller:
     disty communications
Herst.-Nr.:
     500346
EAN/GTIN:
     4260047840250
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
distyNotruf NEO ist Ihr Helfer in Notsituationen und bei Überfall.

Dazu legen Sie vorher fest, bei wem in einem solchen Fall Hilfe
angefordert werden soll. Es können bis zu 5 Telefonnummern
gespeichert werden.* Nach Betätigen der Notruftaste werden
diese Nummern solange angewählt, bis sich Hilfe meldet.

Lieferumfang
- distyNotruf NEO
- zweites Armband
- Bedienungsanleitung
- Gürtelclip
- Halsband
- Netzteil/Ladekabel (USB-Kabel)
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Alarmstrom
450 mA
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
Alarm
Produktfarbe
Anthrazit, Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Kompatibilität
Kompatibel zu allen Konsumer DECT/GAP-Basisstationen und allen professionellen DECT-Systemen Kompatibel zu FRITZ!Box und Speedport Neo
Zertifizierung
EU / EFTA, AUS
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
29 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, disty dect, dect
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,49*
€ 164,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,79*
€ 159,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,49*
€ 138,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.