Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1627136 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 480 V Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1627136 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 480 V Schwarz
Phoenix Contact 1627136 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 480 V Schwarz
Phoenix Contact 1627136 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 480 V Schwarz
Phoenix Contact 1627136 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 480 V Schwarz
Phoenix Contact 1627136 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 480 V Schwarz
Phoenix Contact 1627136 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 480 V Schwarz
Phoenix Contact 1627136 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 480 V Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-69341817
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1627136
EAN/GTIN:
     4055626299488
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Mobile AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 2 Fahrzeug-Inlets, kompatibel zu Typ 2 Infrastruktur-Ladedosen an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4550 g
Merkmale
Ladespannung
480 V
Ausgangsstrom
32 A
Ladekabellänge
4 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
IATF 16949:2016 ISO 9001:2015
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,22*
€ 319,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,34*
€ 316,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,96*
€ 305,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,92*
€ 299,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,33*
€ 277,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1405216
ab € 130,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1624148
ab € 15,91*
Zubehör
RS Pro
1859364
ab € 138,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.