Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goki 51662 Rollenspiel-Spielzeug


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Goki 51662 Rollenspiel-Spielzeug
Goki 51662 Rollenspiel-Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE3-68706439
Hersteller:
     goki
Herst.-Nr.:
     51662
EAN/GTIN:
     4013594516624
Suchbegriffe:
Kaufmannsladen
Ein Korb gefüllt mit Gemüse - die ideale Bestückung für den Marktstand (Art. 51808) oder den Kaufmannsladen (Art. RA201).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
210 mm
Breite
210 mm
Merkmale
Produkttyp
Spielset
Themenwelt
Einkaufen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Holz
Minimale Anzahl an Spielern
1
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Lieferumfang
Anzahl Teile
17 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Packung (ab € 28,96* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,84*
€ 47,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,73*
€ 46,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,52*
€ 43,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,73*
€ 42,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,06*
€ 41,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,96*
€ 34,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.