Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Design BBQ Advanced Control Kontaktgrill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Design BBQ Advanced Control Kontaktgrill
Gastroback Design BBQ Advanced Control Kontaktgrill
Gastroback Design BBQ Advanced Control Kontaktgrill
Gastroback Design BBQ Advanced Control Kontaktgrill
Gastroback Design BBQ Advanced Control Kontaktgrill
Gastroback Design BBQ Advanced Control Kontaktgrill
Gastroback Design BBQ Advanced Control Kontaktgrill
Gastroback Design BBQ Advanced Control Kontaktgrill
Gastroback Design BBQ Advanced Control Kontaktgrill
Gastroback Design BBQ Advanced Control Kontaktgrill
Gastroback Design BBQ Advanced Control Kontaktgrill
Gastroback Design BBQ Advanced Control Kontaktgrill
Gastroback Design BBQ Advanced Control Kontaktgrill
Gastroback Design BBQ Advanced Control Kontaktgrill
Gastroback Design BBQ Advanced Control Kontaktgrill
Gastroback Design BBQ Advanced Control Kontaktgrill
Artikel-Nr.:
     CIDE3-68673342
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     42539
EAN/GTIN:
     4016432425393
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
gastroback kontaktgrill
kontakt grill
GENUSSPAKETE

Sie haben die kulinarische Wahl - zwischen zwei 350 g schweren Argentinischen Hüftsteaks oder zwei 350 g schweren Walisischen Lammrückenstücken von Kreutzers. Beide Fleischsorten sind schon Sous Vide vorgegart, so dass Sie schon nach ca. 3 Minuten perfekt gegrillt serviert werden können. Die mitgelieferte Schritt-für-Schritt-Anleitung garantiert ein perfektes Grillfleisch vom Design BBQ Advanced Control. Dank des integrierten Grillthermometers bekommt jeder Gast sein Steak, so wie er es wünscht: rare, medium oder well done. Durch die sechs vorinstallierten Programme gelingt jedes Gericht über die Zeit und die Temperatur, perfekt auf den Punkt. Die hochwertigen Grillplatten lassen sich dank der "Eject-Buttons" einfach lösen und herausnehmen. Beide Platten sind spülmaschinengeeignet.

DIE NEUE VIELSEITIGKEIT DES GRILLENS

Direkt vom Grill schmecken Wurst, Fleisch, Geflügel und Gemüse am besten. Für Feinschmecker ein Plus - die untere Grillplatte des Design BBQ Advanced Control ist glatt, so dass auch Pfannkuchen und Spiegeleier darauf gegart werden können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Teflonbeschichtet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Rechteckig
Anzahl an Kochprogrammen
6
Regelbare Temperatur
Ja
Steuerung
Berührung
Grillfläche
1632 cm²
Kochoberfläche
340 x 240 mm
Anzahl der Platten/Ablageflächen
2
Tropfenschale
Ja
Entfernbare Platten
Ja
Eingebautes Display
Ja
Integrierter Timer
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.9 m
Breite
430 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
8200 g
Energie
Leistung
2000 W
Anzahl der Leistungsstufen
5
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,65*
€ 270,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,04*
€ 270,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,13*
€ 261,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,00*
€ 253,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,75*
€ 216,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.