Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC5MAH Drahtverbinder XLR Schwarz, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NC5MAH Drahtverbinder XLR Schwarz, Messing
Neutrik NC5MAH Drahtverbinder XLR Schwarz, Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE3-68486243
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC5MAH
EAN/GTIN:
     5410329601430
Suchbegriffe:
Einbaustecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Schwarz, Messing
Material
Messing, Polyamid
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Messing
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Durchschlagfestigkeit
1.5 V
Kontaktwiderstand
6 mΩ
Kapazität zwischen Kontakten
7 pF
Lebensdauer (Zyklen)
1000
Spannung
50 V
Stromstärke
3 A
Einsteckkraft
20 N
Auszugskraft
20 N
Zertifizierung
IEC
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
DBA-BL
ab € 0,71*
Zubehör
Neutrik
DSS-RED
ab € 1,004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.