Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE MSL 1/8 G2 Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE MSL 1/8 G2 Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO
HPE MSL 1/8 G2 Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67499888
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R1R75A
EAN/GTIN:
     190017342627
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität (komprimiert)
240 GB
Maximal unterstützte Speicherkapazität
240 TB
Unterstützte Medientypen
LTO-5, LTO-6, LTO-7, LTO-8
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Produkttyp
Speicher-Autoloader & Bibliothek
Medientyp
Bandkartusche
Schnittstelle
FC
Kompression Verhältnis
2.5:1
Datenspeichertyp
LTO
Formfaktor
1U
Standard-Schnittstellen
FC, Serial Attached SCSI (SAS)
Unterstützte Speichermedientypen
LTO-5, LTO-6, LTO-7, LTO-8
Web-basiertes Management
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Anzahl Slots (max)
8
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 4000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 10675 m
Temperatur Betriebsumgebung
50 - 95 °F
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
809 mm
Höhe
44 mm
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
990 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Datenübertragung
Backup-Leistung ohne Komprimierung
1105.92 GB/h
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Server, autoloader hp, autoloader
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.202,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.280,66*
€ 1.523,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.276,91*
€ 1.519,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.251,51*
€ 1.489,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.230,53*
€ 1.464,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.202,99*
€ 1.431,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.