Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Thor VM1 Handheld Mobile Computer 20,3 cm (8") 800 x 480 Pixel Touchscreen 2,1 kg Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Thor VM1 Handheld Mobile Computer 20,3 cm (8") 800 x 480 Pixel Touchscreen 2,1 kg Schwarz, Grau
Honeywell Thor VM1 Handheld Mobile Computer 20,3 cm (8") 800 x 480 Pixel Touchscreen 2,1 kg Schwarz, Grau
Honeywell Thor VM1 Handheld Mobile Computer 20,3 cm (8") 800 x 480 Pixel Touchscreen 2,1 kg Schwarz, Grau
Honeywell Thor VM1 Handheld Mobile Computer 20,3 cm (8") 800 x 480 Pixel Touchscreen 2,1 kg Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67457413
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     VM1C1A2A1BET01A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows Embedded CE 6.0
Mitgelieferte Software
DCWedge barcode wedge
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Zertifizierung
EN 55024:1998, MIL-STD-810F, SAE-J1455, CCX
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-5 - 95 %
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lautsprecher
Stereo
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2100 g
Breite
268 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
214 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
Nicht unterstützt
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Bluetooth-Version
2.0+EDR
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-FAST, EAP-TLS, PEAP, WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Prozessorfamilie
Atom
Prozessorhersteller
Intel
Frontsidebus des Prozessors
533 MHz
Pufferspeicher L2
512 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
0.5 h
Netzteil Eingansgsspannung
90 - 240 V
Video
Graphikadapter Hersteller
Intel
Grafikkarte
GMA 500
Speicher
Speicherkapazität
1 GB
Flash-Speicher
1 GB
Kompatible Speicherkarten
SD
Interner Speichertyp
DDR2
Max. Speicherkartengröße
4 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
RS-232 Eingangs-Ports
2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
8 "
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.972,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.139,86*
€ 2.546,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.121,39*
€ 2.524,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.058,50*
€ 2.449,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.017,45*
€ 2.400,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.972,93*
€ 2.347,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
9000033PLATE
ab € 15,40*
Zubehör
Honeywell
9000093CABLE
ab € 23,08*
Zubehör
Honeywell
9000313PWRSPLY
ab € 391,38*
Zubehör
Honeywell
9000A287XANTABG
ab € 83,62*
Zubehör
Honeywell
VM1288ANTENNA
ab € 110,00*
Zubehör
Honeywell
VM1001BRKTKIT
ab € 124,64*
Zubehör
Honeywell
VM1001RAMBALL
ab € 41,85*
Zubehör
Honeywell
VM1001VMCRADLE
ab € 399,84*
Zubehör
Honeywell
VM1002BRKTKIT
ab € 151,15*
Zubehör
Honeywell
VM1002VMCRADLE
ab € 439,07*
Zubehör
Honeywell
VM1003BRKTKIT
ab € 177,67*
Zubehör
Honeywell
VM1004BRKTKIT
ab € 135,15*
Zubehör
Honeywell
VM1005BRKTKIT
ab € 153,38*
Zubehör
Honeywell
VM1007BRKTKIT
ab € 176,31*
Zubehör
Honeywell
VM1008BRKTKIT
ab € 182,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.