| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-67125764 Herst.-Nr.: 85715 EAN/GTIN: 4043619857159 |
|
|
| | |
| Mit diesem Terminalblock Kabel von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist das Kabel nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann auch im Hobbybereich, wie dem Eisenbahnmodellbau, angewendet werden. Dabei können diverse Geräte mit passendem DC Stromanschluss mit dem Kabel verbunden werden und individuell (je nach Anforderung des Gerätes) mit Strom versorgt werden. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Kabellänge | 0.15 m | | Anschluss 2 | 2-polige Klemmleiste | | Anschluss1 Formfaktor | Abgewinkelt | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |
|
| | |
| | | |
| |