Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SBM-25G-100 Netzwerk-Switch-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SBM-25G-100 Netzwerk-Switch-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66953024
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SBM-25G-100
EAN/GTIN:
     672042305964
Suchbegriffe:
Business-Switch
Switch-Modul
switch modul
Weitere Informationen:
Netzwerk
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Zugriffkontrollliste
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
267 mm
Tiefe
159 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
1500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.860,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.027,42*
€ 2.412,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.007,70*
€ 2.389,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.946,52*
€ 2.316,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.905,72*
€ 2.267,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.860,35*
€ 2.213,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.