|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE3-66917213 Herst.-Nr.: 199-830 EAN/GTIN: 4007796055401 |
| |
|
|  |  |
 | 60-teiliges Besteckset /Sparset SOPHIE
60-teiliges Besteckset /Sparset SOPHIE aus Chrom-Nickel-Edelstahl 18/10, poliert. Materialstärke: 2.8 / 2.4 mm. Messer 78g. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 415 mm |  | Verpackungstiefe | 100 mm |  | Verpackungshöhe | 255 mm |  | Paketgewicht | 3440 g | Merkmale | Produkttyp | Messerkasten/Besteck-Set |  | Material Messer | Edelstahl |  | Materiallgriff | Edelstahl |  | Klingenfarbe | Silber |  | Handgrifffarbe | Silber |  | Spülmaschinenbeständig | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |