Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachtmann Noblesse 375 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nachtmann Noblesse 375 ml
Nachtmann Noblesse 375 ml
Nachtmann Noblesse 375 ml
Nachtmann Noblesse 375 ml
Nachtmann Noblesse 375 ml
Nachtmann Noblesse 375 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66917083
Hersteller:
     Nachtmann
Herst.-Nr.:
     0089208-0
EAN/GTIN:
     4003762225519
Suchbegriffe:
Highball-Glas
Highballglas
Longdrink-Becher
Longdrink-Glas
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
375 ml
Höhe
148 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Formfaktor
Rund
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
Noblesse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.