Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegelau 4500179 Schnapsglas 350 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiegelau 4500179 Schnapsglas 350 ml
Spiegelau 4500179 Schnapsglas 350 ml
Spiegelau 4500179 Schnapsglas 350 ml
Spiegelau 4500179 Schnapsglas 350 ml
Spiegelau 4500179 Schnapsglas 350 ml
Spiegelau 4500179 Schnapsglas 350 ml
Spiegelau 4500179 Schnapsglas 350 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66681831
Hersteller:
     Spiegelau
Herst.-Nr.:
     4500179
EAN/GTIN:
     4003322257738
Suchbegriffe:
Highball-Glas
Highballglas
Longdrink-Becher
Longdrink-Glas
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
150 mm
Merkmale
Volumen (ml)
350 ml
Formfaktor
Rund
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.