Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

La Rochère Versailles 200 ml Universelles Weinglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
La Rochère Versailles 200 ml Universelles Weinglas
La Rochère Versailles 200 ml Universelles Weinglas
Artikel-Nr.:
     9185-114.213
Hersteller:
     La Rochere
Herst.-Nr.:
     631601
EAN/GTIN:
     3232870163166
Suchbegriffe:
Weinglas
Weingläser
weinglas 200ml
weinglas
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Weingläser
6 Stück(e)
Merkmale
Typ
Universelles Weinglas
Form
Tulpenglas
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
Versailles
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
200 ml
Glas-Höhe
133.4 mm
Glasschalendurchmesser
82.6 mm
Gewicht
320 g
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 3,75*
€ 5,24*
4 Tage
35
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 26,38002*
€ 35,62002*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 31,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.