Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Mix- und Garniergerät, 280 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Mix- und Garniergerät, 280 ml
Westmark Mix- und Garniergerät, 280 ml
Westmark Mix- und Garniergerät, 280 ml
Westmark Mix- und Garniergerät, 280 ml
Westmark Mix- und Garniergerät, 280 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66673982
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     32382260
EAN/GTIN:
     4004094323867
Mit dem Mix- und Garniergerät und den 6 verschiedenen Form-Tüllen können Sie süße und deftige Speisen dekorieren sowie dank des Standfuß-Deckels und der Mix-Funktion Dressings oder Cremes mischen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Nadeln
6
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
222 mm
Merkmale
Produkttyp
Baster
Volumen (ml)
280 ml
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Messskala
Ja
Messskala-Einheiten
ml
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.