Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Stollen- und Kuchenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Stollen- und Kuchenplatte
Westmark Stollen- und Kuchenplatte
Westmark Stollen- und Kuchenplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66673728
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     34402211
EAN/GTIN:
     4004094344015
Suchbegriffe:
Kuchenplatte
Tortenplatte
tortenplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
16 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.