Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 12742270 Küchenzange 339 mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark 12742270 Küchenzange 339 mm Edelstahl
Westmark 12742270 Küchenzange 339 mm Edelstahl
Westmark 12742270 Küchenzange 339 mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66673596
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     12742270
EAN/GTIN:
     4004094127472
Suchbegriffe:
Grill-Besteck
Grillbesteck
Grill-Zange
Grillzange
Grillzange gebogen, 34 cm

Ob für Bratwurst, Spaghetti, Salat oder Gebäck: Westmark hat die passende Zange im Sortiment, um Ihnen das Wenden, Greifen, Servieren und Anrichten von Speisen sicher und einfach zu machen. Durch die speziell geformten Greifenden kann nichts von den Zangen rutschen – so passiert garantiert kein Unglück.
- aus einem Stück geformt
- die gewellten Enden sorgen für sicheren Halt beim Wenden und Transportieren
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
339 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.