Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 2267100000 Bidet Flur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 2267100000 Bidet Flur
Duravit 2267100000 Bidet Flur
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66637779
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2267100000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bidet
bidet duravit
bidet
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungstyp
Flur
Anzahl der Abflüsse
1
Material
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Überlaufschutz
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,59*
€ 370,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,87*
€ 369,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,62*
€ 358,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,25*
€ 344,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,41*
€ 309,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2289100000
ab € 277,62*
Ähnlich
Duravit
22831000001
ab € 231,98*
Ähnlich
Duravit
22671000001
ab € 299,94*
Ähnlich
Duravit
22891000001
ab € 324,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.