Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 2258150000 Bidet Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 2258150000 Bidet Wand
Duravit 2258150000 Bidet Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66637777
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2258150000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bidet
bidet duravit
bidet
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Anzahl der Abflüsse
1
Material
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Überlaufschutz
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,53*
€ 396,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,65*
€ 395,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,48*
€ 382,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,78*
€ 367,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,51*
€ 330,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2286150000
ab € 278,53*
Ähnlich
Duravit
2288150000
ab € 260,35*
Ähnlich
Duravit
2290150000
ab € 253,83*
Ähnlich
Duravit
22861500001
ab € 320,09*
Ähnlich
Duravit
22581500001
ab € 317,39*
Ähnlich
Duravit
22901500001
ab € 322,54*
Ähnlich
Duravit
22881500001
ab € 329,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.