Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 2230150000 Bidet Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 2230150000 Bidet Wand
Duravit 2230150000 Bidet Wand
Duravit 2230150000 Bidet Wand
Duravit 2230150000 Bidet Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66637758
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2230150000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bidet
bidet duravit
bidet
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Anzahl der Abflüsse
1
Material
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Überlaufschutz
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,68*
€ 356,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,07*
€ 354,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,07*
€ 346,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,60*
€ 331,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,62*
€ 298,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2280150000
ab € 281,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.