Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN PK 2.21 ASSM5 TGTZN C-Klemme Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN PK 2.21 ASSM5 TGTZN C-Klemme Edelstahl
DEHN PK 2.21 ASSM5 TGTZN C-Klemme Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66489435
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     588000
EAN/GTIN:
     4013364027404
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
C-Klemme
Produktfarbe
Edelstahl
Minimale Spannbreite
2 mm
Maximale Spannbreite
21 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,136
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.