Leistungen | Firewall Durchsatz | 40000 Mbit/s |
| Anzahl der LAN-Zugangspunkte (max.) | 1024 |
| Anzahl der Remote-Zugangspunkte (max.) | 1024 |
| Gleichlaufende IPSec-Tunnel | 24576 |
| Gleichzeitige Verbindungen | 24576 |
| Anzahl der VLANs | 4096 |
Netzwerk | Netzstandard | IEEE 802.11ac |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000,10000 Mbit/s |
Energie | Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Stromversorgung | 350 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 125 W |
Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 440 x 445 x 445 mm |
| Gewicht | 7450 g |
Design | Rack-Kapazität | 1U |
| Produktfarbe | Grau |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl installierten SFP Module | 4 |
| Konsolen-Port | RJ-45 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 95 % |