Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN DRK KB 6.10 W16.22 V2A Mastschelle Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN DRK KB 6.10 W16.22 V2A Mastschelle Edelstahl
DEHN DRK KB 6.10 W16.22 V2A Mastschelle Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65472151
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     339069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mastschellen
Rohrpfosten Schelle
Dachrinnen-Erdklemme
Dachrinnen-Erdungsklemme
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
55 mm
Materialdicke
2 mm
Gewicht
122 g
Merkmale
Typ
Mastschelle
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Minimale Spannbreite
16 mm
Maximale Spannbreite
22 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,236
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.