Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 202020 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 202020 Montage-Kit
Brodit 202020 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65439995
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     202020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
fahrzeugspezifische Grundhalter
fahrzeugspezifische grundhalter bro...
fahrzeugspezifische grundhalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kugeldurchmesser
20 mm
Höchstgewichtskapazität
2 kg
Material
Aluminium, Kunststoff
Ergonomie
Swivel Winkel
360 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
224 g
Höhe
251 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 47,15*
Zubehör
Brodit
215748
ab € 22,93*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,69*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,89*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 30,97*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 57,07*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 44,83*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 44,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.