Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StoreEver LTO-6 Ultrium 6250 FC Speicherlaufwerk Bandkartusche 2,5 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE StoreEver LTO-6 Ultrium 6250 FC Speicherlaufwerk Bandkartusche 2,5 TB
HPE StoreEver LTO-6 Ultrium 6250 FC Speicherlaufwerk Bandkartusche 2,5 TB
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65331736
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C0H28A
EAN/GTIN:
     4948382942531
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität ohne Komprimierung
2500 GB
Kapazität (komprimiert)
6250 GB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Produkttyp
Speicherlaufwerk
Medientyp
Bandkartusche
Schnittstelle
FC
Eingebaut
Ja
Kompression Verhältnis
2.5:1
Datenspeichertyp
LTO
Formfaktor
5,25" Halbe Höhe
Kompatible Produkte
StoreEver MSL 1/8 Autoloader, StoreEver MSL2024, StoreEver MSL4048, StoreEver MSL3040, StoreEver MSL6480
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Tiefe
374.9 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
2910 g
Weitere Suchbegriffe: autoloader hp, autoloader
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.149,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.225,04*
€ 1.457,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.219,85*
€ 1.451,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.193,84*
€ 1.420,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.175,92*
€ 1.399,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.149,37*
€ 1.367,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.