Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VI 2200 RLE Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1320 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VI 2200 RLE Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1320 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 2200 RLE Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1320 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 2200 RLE Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1320 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 2200 RLE Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1320 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65244730
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10121100
EAN/GTIN:
     4260074981186
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
16700 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
1.1 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
7.1 min
Akku-Ladezeit (90 %)
4 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
2.2 kVA
Ausgangsleistung
1320 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
165 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
290 V
Eingangsfrequenz
45/55 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
230 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Ausgangs-Leistungsfaktor
0,6
Geräuschpegel
50 dB
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
RS-232 port
1
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, bluewalker ups
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,38*
€ 270,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,33*
€ 261,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,88*
€ 254,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,70*
€ 251,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,69*
€ 237,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.