Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VI 3000 RLE Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 3 kVA 1800 W 8 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VI 3000 RLE Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 3 kVA 1800 W 8 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 3000 RLE Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 3 kVA 1800 W 8 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 3000 RLE Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 3 kVA 1800 W 8 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65244729
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10121101
EAN/GTIN:
     4260074981193
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
21800 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
7.2 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
1.3 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
7.4 min
Akku-Ladezeit (90 %)
4 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Merkmale
Ausgangskapazität
3 kVA
Ausgangsleistung
1800 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
165 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
290 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
230 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Ausgangs-Leistungsfaktor
0,6
Geräuschpegel
50 dB
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C20-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
RS-232 port
1
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, ups 3000va
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,19*
€ 357,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,76*
€ 356,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,95*
€ 347,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,08*
€ 344,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,83*
€ 322,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.