Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VI 1200 RLE Line-Interaktiv 1,2 kVA 720 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VI 1200 RLE Line-Interaktiv 1,2 kVA 720 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 1200 RLE Line-Interaktiv 1,2 kVA 720 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 1200 RLE Line-Interaktiv 1,2 kVA 720 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 1200 RLE Line-Interaktiv 1,2 kVA 720 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65244728
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10121099
EAN/GTIN:
     4260074981179
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
14700 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
7.2 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
3.1 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
11.5 min
Akku-Ladezeit (90 %)
4 h
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85078000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
1.2 kVA
Ausgangsleistung
720 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
165 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
290 V
Eingangsfrequenz
45/55 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
230 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Geräuschpegel
50 dB
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
RS-232 port
1
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, bluewalker ups
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,06*
€ 261,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,75*
€ 253,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,97*
€ 246,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,72*
€ 241,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,15*
€ 223,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.