Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise Q1P53A Konsolenserver RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise Q1P53A Konsolenserver RJ-45
Hewlett Packard Enterprise Q1P53A Konsolenserver RJ-45
Hewlett Packard Enterprise Q1P53A Konsolenserver RJ-45
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65238896
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1P53A
EAN/GTIN:
     0190017146645
Suchbegriffe:
Konsolenserver
Benötigen Sie Fernzugriff auf Server und andere seriell verwaltete Geräte im Rack? Serielle Konsolenserver von HPE Enterprise bieten Fernzugriff auf Headless-Server, wie Server, auf denen Linux oder UNIX läuft, sowie auf seriell verwaltete Geräte wie Netzwerk-Switches und Router. Die verfügbaren Optionen unterstützen entweder 16 oder 48 Geräte über eine einzelne IP-Adresse mit einem beliebigen SSH- oder Telnet-Client. Mit seiner leistungsstarken Benutzerzugriffskontrolle und optimierten Verwaltung über die Virtual-Media-Option gewährt der serielle Konsolenserver von HPE bestimmten Benutzern Zugriff oder implementiert sogar die LDAP-Verzeichnisauthentifizierung (Lightweight Directory Access Protocol), während die Server auf Speichermedien zugreifen können. Die Sicherheit für Server wird durch Benutzernamen, Kennwörter und Zugriffsrechte gesteuert, die im nicht flüchtigen Speicher des seriellen Konsolenservers für bis zu 64 Benutzer oder über RADIUS konfiguriert und gespeichert sind. Die seriellen Konsolenserver von HPE bieten die Sicherheit, Flexibilität und Effizienz, die die Anforderungen der anspruchsvollsten IT-Umgebungen erfüllen.

Hauptmerkmale

Optimieren Sie die Verwaltung Ihrer IT-Umgebung von jedem Ort & zu jeder Zeit
- Serielle Konsolenserver von HPE Enterprise verfügen über eine Virtual-Media-Funktion, mit der Sie selbst große Datenmengen remote laden können.
- Remoteverwaltung über In-Band oder Out-of-Band, abhängig von den Netzwerkgeräten in der IT-Umgebung.
- Erweitern Sie, um Ihre IT-Anforderungen zu erfüllen: Fügen Sie bei mehr Nachfrage Server und Benutzer hinzu. Autosensing an seriellen Anschlüssen, kombiniert mit einem einzelnen seriellen Schnittstellenadapter, der die Steckerumstellungen für alle Arten von seriellen Geräten beseitigt.
- Die integrierte webbasierte Benutzeroberfläche vereinfacht die Einrichtung und Verwaltung der Konsole.
- Die Zero-Touch-Bereitstellung, die automatische Erkennungstools zur einfacheren Identifizierung von Servern, Routern, Switches und Stromversorgungsgeräten, die an einen beliebigen seriellen Anschluss angeschlossen sind, unterstützt, spart Zeit bei der Erstkonfiguration und Installation

Verbessert die Effizienz Ihrer IT-Umgebung, wenn die Nachfrage steigt oder sinkt
- Serielle Konsolenserver von HPE Enterprise bieten sofortigen Zugriff und Echtzeitsteuerung, wenn Sie dies benötigen. Redundante Kommunikation (Ethernet und Glasfaser) für Netzwerk-Failover-Schutz.
- Einfache Verwendung mit automatisierten Konfigurationstools
- Automatische Erkennungstools zur einfachen Identifizierung von Servern, Routern, Switches und Stromversorgungsgeräten.
- Sichere Out-of-Band-Kommunikationsoptionen (Modem) ermöglichen jederzeit den Fernzugriff.
- Redundante Stromversorgungsoptionen unterstützen den Zugriff auf Ihre seriellen Geräte auch bei Lights-Out.

Komfortable Steuerungsmöglichkeiten für einzelne Server oder den gesamten Serverraum.
- Serielle Konsolenserver von HPE Enterprise bieten sicheren lokalen und Fernzugriff auf alle Ihre Geräte mithilfe von Verschlüsselung, Smartcards, Remote-Authentifizierung mit mehrstufigen Zugriffsrechten und detaillierter Protokollierung.
- Es können mehrere Benutzer gleichzeitig für Zugriff und Konfiguration angemeldet sein.
- Online and offline Protokollierung mit Zeitstempeln unterstützt die Einhaltung regulatorischer Compliance und einfache Fehlerbehebung.
- Compliance mit Zugang zum Rechenzentrum und Sicherheitsrichtlinien mit voreingestellten und personalisierbaren Konfigurationsprofilen, die mit mehreren Zugangsebenen unterstützt werden.
- Konsolenereignisprotokoll u. Meldungen, inkl. Erfassung des „letzten Atemzugs“, um abzusichern, dass keine Pufferdaten verloren gehen.

Konsolenverwaltung auf Unternehmensebene, Portzugriff, Systemverwaltung.
- Serielle Konsolenserver von HPE Enterprise umfassen eine unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Sitzungen, konfigurierbare Ereignisbenachrichtigungen (E-Mail, Pager, SNMP-Trap), anpassbare globale Zeitzonenunterstützung sowie mehrere und anpassbare Benutzerebenen für den Zugriff.
- Portzugriff direkt über Servernamen oder Gerätenamen, CLI-Befehl, gleichzeitig
- Telnet und SSH-Zugriff
- Konfigurationsassistent im Web für Erstbenutzer, automatische Erkennung für automatische Bereitstellung, Befehlszeilenschnittstelle (Command Line Interface, CLI) und Webverwaltungsschnittstelle.

Serieller HPE Konsolen-Server mit 48 Anschlüssen und redundanter Kommunikation und Stromversorgung, im Lieferumfang enthalten ist ein Hardware-Set für den Rack-Einbau, ein DB9-RJ45-Adapter und ein Überbrückungskabel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
438.2 x 241.3 x 44.5 mm
Gewicht
3400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl serielle Anschlüsse
48
Technische Details
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Sicherheit
Authentisierung Methode
RADIUS, LDAP
Management-Funktionen
Management-Protokolle
SNMP, Telnet, SSH, CLI
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.722,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.026,46*
€ 9.551,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.962,65*
€ 9.475,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.795,32*
€ 9.276,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.722,97*
€ 9.190,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.