Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Squaro Infinity Duschwanne Cremefarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Squaro Infinity Duschwanne Cremefarben
Villeroy & Boch Squaro Infinity Duschwanne Cremefarben
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65180307
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     UDQ1280SQI2V-2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
26800 g
Technische Details
Produktfarbe
Cremefarben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 743,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,07*
€ 1.047,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,46*
€ 1.039,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,00*
€ 952,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,80*
€ 914,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,35*
€ 884,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
UDQ1280SQI2V-3S
ab € 691,78*
Ähnlich
Villeroy & Boch
UDQ1280SQI2V-RW
ab € 646,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.