Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP Mustang-200 1,8 GHz Intel® Celeron® 8 GB Flash


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP Mustang-200 1,8 GHz Intel® Celeron® 8 GB Flash
QNAP Mustang-200 1,8 GHz Intel® Celeron® 8 GB Flash
QNAP Mustang-200 1,8 GHz Intel® Celeron® 8 GB Flash
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65138087
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     MUSTANG-200-C-8G-R10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anwendungsbeschleuniger
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics 610
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® HD Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
8 GB
Speichermedien
Flash
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Prozessor Besonderheiten
Intel® Flex Memory Access
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Smart Response Technologieversion
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® TSX-NI-Version
0,00
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
Unterstützte Protokolle
Proxy client Protocols: SMB (1 / 2.0 / 2.1 / 3), AFP, NFS v2/v3/v4, FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), iSCSI, SMTP, and SMSC Telnet / SSH SNMP UPnP and Bonjour Discovery
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
700 g
Paketgewicht
1200 g
Leistungen
Produktfarbe
Blau
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessor
3865U
Anzahl Prozessorkerne
2
Bus Typ
OPI
TDP-down konfigurierbar
10 W
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
32 GB
Speicherlayout
4 x 2 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 888,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,52*
€ 1.057,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,67*
€ 1.039,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,54*
€ 1.028,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,90*
€ 1.000,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,84*
€ 936,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.