Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP Mustang-200 3,5 GHz Intel® Core™ i7 1,03 TB SSD+eMMC 32 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP Mustang-200 3,5 GHz Intel® Core™ i7 1,03 TB SSD+eMMC 32 GB
QNAP Mustang-200 3,5 GHz Intel® Core™ i7 1,03 TB SSD+eMMC 32 GB
QNAP Mustang-200 3,5 GHz Intel® Core™ i7 1,03 TB SSD+eMMC 32 GB
QNAP Mustang-200 3,5 GHz Intel® Core™ i7 1,03 TB SSD+eMMC 32 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65138084
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     MUSTANG-200-I7-1T/32G-R10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anwendungsbeschleuniger
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® Iris™ Plus Grafik 650
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® Iris™ Plus Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1032 GB
Speichermedien
SSD+eMMC
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
2
SSD Schnittstelle
M.2, NVMe
NVMe
Ja
SSD Speicherkapazität
512 GB
Prozessor Besonderheiten
Intel® Flex Memory Access
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Graphics
14 nm
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
Unterstützte Protokolle
Proxy client Protocols: SMB (1 / 2.0 / 2.1 / 3), AFP, NFS v2/v3/v4, FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), iSCSI, SMTP, and SMSC Telnet / SSH SNMP UPnP and Bonjour Discovery
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
700 g
Paketgewicht
1200 g
Leistungen
Produktfarbe
Blau
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
3.5 GHz
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessor
i7-7567U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 der siebten Generation
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor Boost-Frequenz
4 GHz
Prozessor-Threads
4
Bus Typ
OPI
TDP-down konfigurierbar
23 W
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
32 GB
Speicherlayout
4 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.063,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.271,27*
€ 3.892,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.243,90*
€ 3.860,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.153,72*
€ 3.752,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.103,44*
€ 3.693,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.063,70*
€ 3.645,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.