Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit LW-GY-58 Kreidetafel Grau Kork, Metall, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit LW-GY-58 Kreidetafel Grau Kork, Metall, Holz
Securit LW-GY-58 Kreidetafel Grau Kork, Metall, Holz
Securit LW-GY-58 Kreidetafel Grau Kork, Metall, Holz
Securit LW-GY-58 Kreidetafel Grau Kork, Metall, Holz
Securit LW-GY-58 Kreidetafel Grau Kork, Metall, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-64621307
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     8719075280850
EAN/GTIN:
     8719075280850
Suchbegriffe:
Haftnotizbrett
Hafttafel
Memo-Board
Memo-Tafel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2500 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
580 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Kork, Metall, Holz
Plattengröße (B x T)
580 x 380 mm
Themenwelt
Living
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.