Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 690-71 Leichte Dekorationsfigur 20 Glühbirne(n) LED 0,03 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 690-71 Leichte Dekorationsfigur 20 Glühbirne(n) LED 0,03 W
Star Trading 690-71 Leichte Dekorationsfigur 20 Glühbirne(n) LED 0,03 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-63501280
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     7391482016492
EAN/GTIN:
     7391482016492
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Kupfer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Deckenform
Stern
Lampen
Anzahl an Lampen
20 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
0.03 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
360 mm
Breite
380 mm
Tiefe
100 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
3 V
Sonstige Funktionen
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.