| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-63313503 Herst.-Nr.: 10023236 EAN/GTIN: 4052025232368 |
| |
|
| | |
| Mit der Dokumentenablage herrscht auf Ihren Schreibtisch endlich kein Chaos mehr. Sie können wichtige Unterlagen ordnen und haben sie auch immer griffbereit. Egal ob für Briefe, DIN A4-Papier oder Akten, die Schreibtischablage ist ideal dafür. Das verwendete Material ist nachhaltig und stabil. Die Bambusablage lässt sich leicht stapeln und erlaubt bei mehreren Ablagen ein richtiges Ordnungssystem zu erstellen. Die abgeflachten Kanten schaffen bei mehreren Briefablagen einen besseren Einblick. Perfekt fürs Büro, das Arbeitszimmer Daheim oder Ihre Kinder zum Sortieren der Hausaufgaben.
Weitere Informationen: Merkmale | Material | Bambus | | Produktfarbe | Weiß | | Format | A4 | | Griff(e) | Ja | | Einfache Montage | Ja | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 250 x 335 x 65 mm | | Gewicht | 700 g | | Innenmaße (B x T x H) | 230 x 320 x 55 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |