| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-63271711 Herst.-Nr.: 4052025953218 EAN/GTIN: 4052025953218 |
| |
|
| | |
| Sie wollen Ordnung auf Ihrem Schreibtisch schaffen oder die wichtigen Sachen griffbereit haben? Dann nutzen Sie die praktische Schreibtischablage, um ihre Akten geordnet abzulegen. Das robuste Metallgeflecht lässt sich mit weiteren Ablagen stapeln. Durch die gewellte Fläche am Boden lassen sich einzelne Zettel besonders einfach entnehmen. Perfekt für das Büro und Arbeitszimmer Daheim. Auch Teenager können die Schreibtischablage für Ihre Schulhefter gebrauchen.
Weitere Informationen: Merkmale | Material | Stahl | | Produktfarbe | Schwarz | | Format | A4 | | Griff(e) | Ja | | Einfache Montage | Ja | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 260 x 335 x 85 mm | | Gewicht | 360 g | | Innenmaße (B x T x H) | 255 x 330 x 65 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |