Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10023841 Türmatte Dekorative Fußmatte Indoor/Outdoor Rechteckig Beige, Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10023841 Türmatte Dekorative Fußmatte Indoor/Outdoor Rechteckig Beige, Schwarz, Rot
Relaxdays 10023841 Türmatte Dekorative Fußmatte Indoor/Outdoor Rechteckig Beige, Schwarz, Rot
Relaxdays 10023841 Türmatte Dekorative Fußmatte Indoor/Outdoor Rechteckig Beige, Schwarz, Rot
Relaxdays 10023841 Türmatte Dekorative Fußmatte Indoor/Outdoor Rechteckig Beige, Schwarz, Rot
Relaxdays 10023841 Türmatte Dekorative Fußmatte Indoor/Outdoor Rechteckig Beige, Schwarz, Rot
Relaxdays 10023841 Türmatte Dekorative Fußmatte Indoor/Outdoor Rechteckig Beige, Schwarz, Rot
Relaxdays 10023841 Türmatte Dekorative Fußmatte Indoor/Outdoor Rechteckig Beige, Schwarz, Rot
Relaxdays 10023841 Türmatte Dekorative Fußmatte Indoor/Outdoor Rechteckig Beige, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-63254312
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023841
EAN/GTIN:
     4052025238414
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
Eingangsmatte
Bereiten Sie Familie und Freunden einen warmen Empfang und schicken Sie Ihren Gästen schon vor der Begrüßung eine Umarmung zu. Mit dem niedlichen Motiv auf der Türmatte fühlen sich Ihre Besucher bestimmt sofort herzlich willkommen. Neben dem kreativen Aufdruck überzeugt die Kokosmatte durch ihre funktionalen Eigenschaften. Die robuste Oberfläche mit natürlichen Borsten ist wetterfest, sodass Sie den Vorleger sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzen können. Außerdem punktet der Fußabtreter mit seiner rutschfesten Unterseite aus PVC.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Gewicht
1500 g
Merkmale
Typ
Dekorative Fußmatte
Vorgesehene Verwendung
Indoor/Outdoor
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Beige, Schwarz, Rot
Färbung
Muster
Spitzenmaterial
Kokosnuss
Trägermaterial
Gummi
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.