Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 704.41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 704.41
Paulmann 704.41
Paulmann 704.41
Paulmann 704.41
Artikel-Nr.:
     CIDE3-63135801
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70441
EAN/GTIN:
     4000870704417
Corner Profil Outside Edge - für den einfachen Anschluss von Profilen in Raum-Außenecken. Eine Steckverbindung sorgt für verwindungsfreien Anschluss. Die Außenecke kann auch als Wand-Abschluss verwendet werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
49 mm
Breite
49 mm
Höhe
31.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.