Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-387-064 Herst.-Nr.: 115269 EAN/GTIN: 4001836046435 |
| |
|
| | |
| Ein perfekt eingeschenktes Weizenbier mit Schaumkrone können Sie auch zu Hause genießen. Die Weizenbiergläser der Serie BEER BASIC von SCHOTT ZWIESEL haben einen kaum sichtbaren Moussierpunkt im Glasboden, welcher die im Bier gebundene Kohlensäure löst und für einen besseren Schaum sorgt. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Bierglas | | Volumen (ml) | 711 ml | | Produktfarbe | Transparent | | Material | Glas | | Anzahl | 6 | | Kollektion | BEER BASIC | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 86 mm | | Höhe | 255 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,67* | € 7,67* | | | | | | | 13 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,20* | ab € 5,73* | € 7,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 9,90* | ab € 34,84002* | € 44,92002* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,80* | ab € 36,29004* | € 46,99002* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 46,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|