| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-63012051 Herst.-Nr.: 4052025953157 EAN/GTIN: 4052025953157 |
| |
|
| | |
| Für mehr Überblick auf dem Schreibtisch sorgt die Dokumentenablage aus Metall. Das clevere Ablagesystem verstaut auf drei Ebenen Dokumente, Briefe oder Rechnungen platzsparend übereinander. Gleichzeitig haben Sie den Überblick über all Ihre Unterlagen. Die Aktenablage besteht aus einem dünnen Metallgestell mit drei Fächern im beliebten Mesh-Design. Der Schreibtisch Organizer ist in verschiedenen Farben erhältlich. Nach der Montage in wenigen Schritten steht die Briefablage für Dokumente im A4-Format zur Verfügung. Nutzen Sie das Sortiersystem zu Hause für Post, Zeitschriften und Schullektüre oder im Büro für Akten und Hefter.
Weitere Informationen: Merkmale | Material | Stahl | | Produktfarbe | Schwarz | | Format | A4 | | Griff(e) | Ja | | Anzahl der Schubladen | 3 Schublade(n) | | Einfache Montage | Ja | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 295 x 355 x 270 mm | | Gewicht | 1100 g | | Innenmaße (B x T x H) | 260 x 340 x 40 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |