Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker BEG220 Winkelschleifer 12,5 cm 12000 RPM 900 W 1,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker BEG220 Winkelschleifer 12,5 cm 12000 RPM 900 W 1,8 kg
Black & Decker BEG220 Winkelschleifer 12,5 cm 12000 RPM 900 W 1,8 kg
Black & Decker BEG220 Winkelschleifer 12,5 cm 12000 RPM 900 W 1,8 kg
Black & Decker BEG220 Winkelschleifer 12,5 cm 12000 RPM 900 W 1,8 kg
Black & Decker BEG220 Winkelschleifer 12,5 cm 12000 RPM 900 W 1,8 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62765662
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     5035048677421
EAN/GTIN:
     5035048677421
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro winkelschleifer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Schleifscheiben
1
Inklusive Verriegelungsmutter
Ja
Schutzhaube
Ja
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Soft-Start
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Energieschutzeigenschaften
Deep discharge, Überhitzung, Überlastschutz
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
900 W
Kabellänge
2 m
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Sonstige Funktionen
Schutzhaus
Ja
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
12000 RPM
Spindelfaden
M14
Schallleistungspegel
109 dB
Schalldruckpegel
98 dB
Vibrationslevel (Schmirgeln)
5.9 m/s²
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.