Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 911.1471-E Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 911.1471-E Buchse
KS Tools 911.1471-E Buchse
KS Tools 911.1471-E Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62546701
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     4042146105344
EAN/GTIN:
     4042146105344
Suchbegriffe:
Fünfstern-Bit
Fünfstern-Steckschlüsseleinsatz
fünfstern bit
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/4 Zoll
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächentyp
Matt
Zertifizierung
DIN 3120, ISO 1174
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
25 mm
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.