Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollei 22694 Objektivfilter 11 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollei 22694 Objektivfilter 11 cm
Rollei 22694 Objektivfilter 11 cm
Rollei 22694 Objektivfilter 11 cm
Rollei 22694 Objektivfilter 11 cm
Rollei 22694 Objektivfilter 11 cm
Rollei 22694 Objektivfilter 11 cm
Rollei 22694 Objektivfilter 11 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62490784
Hersteller:
     Rollei
Herst.-Nr.:
     22694
EAN/GTIN:
     4048805226948
Beschreibung
Die vielseitige und erstaunlich unkomplizierte Lensball-Technik begeistert immer mehr Fotografen, die ihre Landschafts-, Architektur- oder People-Aufnahmen gerne mit einem besonders kreativen Effekt versehen möchten – direkt bei der Belichtung. Die beliebten und hochwertigen Rollei Lensballs in den Größen 60 und 90 mm erhalten nun Verstärkung im Maxiformat mit 110 mm Durchmesser. Mit dieser vollkommen Schlieren- und Luftblasen-freien XXL-Kugel aus Kristallglas steht Ihnen noch deutlich mehr Spiegelfläche zur Verfügung.

Universell und unkompliziert einsetzbar
Der Rollei Lensball in 110 mm wurde sorgfältig aus bestem Kristallglas gefertigt, die beeindruckend hohe Transparenz und die makellose Oberfläche garantieren perfekte und scharfe Spiegelungen an jedem Einsatzort. Ein besonderer Reiz der Glaskugel-Fotografie liegt in der völligen Technik-Unabhängigkeit dieses optischen Hilfsmittels: Ihren Rollei Lensball platzieren Sie einfach in der gewünschten Perspektive und fokussieren mit möglichst kurzer Brennweite und geöffneter Blende auf das gewählte Motiv in der Kugelmitte. Die um 180° gedrehte Spiegelung der Hauptfokussierung wölbt sich perfekt zu den Rändern des Lensballs und wird von einer stimmungsvollen Unschärfe eingerahmt. Ob Sie in der Nachbearbeitung das Bild noch einmal drehen, hängt ausschließlich von Ihren persönlichen Präferenzen ab.

Sicher transportieren und perfekt vorbereiten
Auch der Rollei Lensball in 110 mm Größe wird natürlich mit einer robusten und rundum gepolsterten Aufbewahrungs- und Tragetasche geliefert. Ein hochwertiges Mikrofasertuch zum leichten Reinigen und sorgfältigen Polieren der Foto-Glaskugel liegt ebenfalls dem Lieferumfang bei.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tasche enthalten
Ja
Reinigungstuch
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1730 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
110 mm
Merkmale
Filtergröße
110 mm
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Kompatibilität
DSLR, DSLM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.