Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VI 1500 R1U Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VI 1500 R1U Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 1500 R1U Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 1500 R1U Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62360151
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10121050
EAN/GTIN:
     4260074980417
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
433 mm
Tiefe
485 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
16200 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
6 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
0.4 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
8.7 min
Akku-Ladezeit (90 %)
8 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
1.5 kVA
Ausgangsleistung
900 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
165 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
290 V
Eingangsfrequenz
45/55 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
230 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
RS-232 port
1
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, ups 1500va
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,53*
€ 350,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,49*
€ 350,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,17*
€ 339,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,59*
€ 336,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,52*
€ 312,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.