Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VI 1000 R1U Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1 kVA 600 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VI 1000 R1U Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1 kVA 600 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 1000 R1U Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1 kVA 600 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62360042
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10121049
EAN/GTIN:
     4260074980400
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
433 mm
Tiefe
485 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
14200 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
7 Ah
Akku-/Batteriespannung
6 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
0.8 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
10.3 min
Akku-Ladezeit (90 %)
8 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Merkmale
Ausgangskapazität
1 kVA
Ausgangsleistung
600 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
165 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
290 V
Eingangsfrequenz
45/55 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
230 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Leistungsfaktor
0,6
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
RS-232 port
1
Weitere Suchbegriffe: ups 1000va, ups, bluewalker ups
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,62*
€ 298,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,05*
€ 292,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,80*
€ 286,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,03*
€ 280,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,75*
€ 260,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.