Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stadler Form Ultraschall-Luftbefeuchter EVA Little Schwarz 125 m² 32 dB 26 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stadler Form Ultraschall-Luftbefeuchter EVA Little Schwarz 125 m² 32 dB 26 W
Stadler Form Ultraschall-Luftbefeuchter EVA Little Schwarz 125 m² 32 dB 26 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62346109
Hersteller:
     Stadler Form
Herst.-Nr.:
     E-015
EAN/GTIN:
     802322008142
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
stadler luftbefeuchter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
26 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
365 mm
Gewicht
2000 g
Merkmale
Geeignet für Räume bis zu
125 m²
Geräuschpegel
32 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
50 m³
Automatikmodus
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
4 l
Nachtmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,88*
€ 306,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,26*
€ 302,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,14*
€ 169,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,88*
€ 164,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.