Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PCPE-LND1214 Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic PCPE-LND1214 Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz
Panasonic PCPE-LND1214 Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-61033554
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PCPE-LND1214
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Tablet
Netzteiltyp
Auto
Eingangsspannung
12 - 16 V
Maximale Eingangsleistung
32 W
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatibilität
Toughbook N1
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.92 m
Breite
76.2 mm
Tiefe
38.1 mm
Höhe
29.2 mm
Gewicht
170 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,13*
€ 171,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,26*
€ 162,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,65*
€ 155,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.