Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Die Goldenen Regeln des friedvollen Kriegers


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60140775
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783453700826
EAN/GTIN:
     9783453700826
Suchbegriffe:
Ratgeber Spiritualität
Spiritualität-Ratgeberbücher
deutschsprachige spirituelle Ratgeb...
spirituelle Ratgeber - deutschsprac...
Das Praxisbuch des friedvollen Kriegers Dan Millman hat Hunderttausende Leser auf den Pfad des friedvollen Kriegers geführt hin zu Selbstverwirklichung und innerem Wachstum. Aus dem reichen Erfahrungsschatz des Autors entstand dieses praktische Handbuch: Mit zahlreichen Übungen und Meditationen um den ganzen Menschen ins Gleichgewicht zu bringen lähmende Energieblockaden zu überwinden und neues Selbstwertgefühl zu entwickeln.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Mystery & Spannung
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Millman Dan
Anzahl der Seiten
368 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Heyne Taschenb.
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2008
Veröffentlichungsjahr
2008
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783453700826
Intrastat-Code
4541049
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
293 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.